Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-SL713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-SL713
Visaton VS-SL713
Visaton VS-SL713
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6955088
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2050
EAN/GTIN:
     4007540020501
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
Ovaler Breitbandlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und Hochtonanstieg für gute Sprachverständlichkeit. Geeignet für den Einsatz in schmalen Lautsprecherzeilen, für Beschallungsanlagen und ELA-Systeme in 100-V-Technik.

Anwendungsmöglichkeiten:
- ELA-Zeilen
- Deckenlautsprecher in Schienenfahrzeugen und Bussen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130.5 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
75.5 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
RMS-Leistung
10 W
Musik Energie
15 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.