Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope 2160046-1 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC Aqua-Farbe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CommScope 2160046-1 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC Aqua-Farbe
CommScope 2160046-1 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69553674
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     2160046-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
1.8 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.15 dB
Rückflussdämpfung
20 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 22,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,88*
€ 203,3472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,38004*
€ 196,80225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,63002*
€ 187,57972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,11002*
€ 181,01092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,71*
€ 162,6849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.