Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-SL87WPM/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-SL87WPM/4
Visaton VS-SL87WPM/4
Visaton VS-SL87WPM/4
Visaton VS-SL87WPM/4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6957000
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2087
EAN/GTIN:
     4007540020877
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Wasserfester 8 cm (3,3") Breitbandlautsprecher mit transparenter Kunststoffmembran und Gummidichtring. Hoher Kennschalldruckpegel und flache Bauform. Optimiert für Sprach- und Signalwiedergabe.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
- Außenbeschallungen

Eigenschaften:
- UV-beständig
- wetterfest
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
GRILLE FR 87
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Audio
RMS-Leistung
20 W
Musik Energie
30 W
Frequenzbereich
200 - 5000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
240 g
Lautsprecher
Treiberdurchmesser Mitteltöner
80 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3.3 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Empfohlene Nutzung
Universal
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.