Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-FRS10WP/4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-FRS10WP/4B
Visaton VS-FRS10WP/4B
Visaton VS-FRS10WP/4B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6957008
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2100
EAN/GTIN:
     4007540021003
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Seewasserbeständiger 10 cm (4") Breitbandlautsprecher mit Glasfasermembran, Kunststoffkorb und Kunststoffgitter. Ausgeglichener Frequenzgang, hoher Wirkungsgrad und gute Mittel-Hochtonwiedergabe. Durch dauerhafte Wetterfestigkeit besonders geeignet für Außenbeschallungsanlagen, Schwimmbäder, Saunen und als Einbaulautsprecher für Boote, Schiffe und offene Fahrzeuge. Auch als Einbaulautsprecher für Schiffs- und Bootsmodelle. 120 °C temperaturfest.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Außenbeschallungsanlagen
- Lautsprecher für Sauna
- Wetterfeste ELA-Zeilen
- Boote, Schiffe und offene Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
360 g
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Merkmale
RMS-Leistung
25 W
Musik Energie
50 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
90 - 19000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.