Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-FR10WP/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-FR10WP/4
Visaton VS-FR10WP/4
Visaton VS-FR10WP/4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6957074
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2110
EAN/GTIN:
     4007540021102
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Seewasserbeständiger 10 cm (4") Breitbandlautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoffkorb und -gitter. Absolut Korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung und Silikonummantelung der Zuleitung. Klare Hochtonwiedergabe. Farbe: Weiß. Anwendungsmöglichkeiten: - Außenbeschallungsanlagen - Lautsprecher für Solarien und Feuchträume - Boote, Schiffe und offenen Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
56 mm
Gewicht
275 g
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Merkmale
RMS-Leistung
20 W
Musik Energie
30 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
80 - 16000 Hz
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.