Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-FR16WP/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-FR16WP/4
Visaton VS-FR16WP/4
Visaton VS-FR16WP/4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6957125
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2116
EAN/GTIN:
     4007540021164
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Seewasserbeständiger 16 cm (6,5") Breitbandlautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoffkorb und -gitter. Absolut korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung und Silikonummantelung der Zuleitung. Farbe: Weiß. Anwendungsmöglichkeiten: - Außenbeschallungsanlagen - Lautsprecher für Solarien und Feuchträume - Boote, Schiffe und offenen Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abnehmbare Schutzhaube
Ja
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Schallldruckpegel
86 dB
Audio
RMS-Leistung
60 W
Musik Energie
80 W
Frequenzbereich
60 - 15000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
67 mm
Gewicht
420 g
Durchmesser
180 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
5 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.