Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-FR8WP/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-FR8WP/8
Visaton VS-FR8WP/8
Visaton VS-FR8WP/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6957127
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2129
EAN/GTIN:
     4007540521299
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Seewasserbeständiger 8 cm (3,3") Breitbandlautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoffkorb und -gitter. Absolut korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung und Silikonummantelung der Zuleitung. Klare Hochtonwiedergabe.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Außenbeschallungsanlagen
- Lautsprecher für Solarien und Feuchträume
- Boote, Schiffe und offenen Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
90 x 90 x 49 mm
Abnehmbare Schutzhaube
Ja
Lautsprecher
1
Kompatibilität
FR 8 WP Gasket
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Schallldruckpegel
84 dB
Audio
RMS-Leistung
15 W
Musik Energie
25 W
Frequenzbereich
100 – 20000 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Durchmesser
80 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3.3 "
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.