Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-FR13WP/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-FR13WP/S
Visaton VS-FR13WP/S
Visaton VS-FR13WP/S
Visaton VS-FR13WP/S
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6957136
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2133
EAN/GTIN:
     4007540021331
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Seewasserbeständiger 13 cm (5") Breitbandlautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoffkorb und -gitter. Absolut korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung und Silikon-Ummantelung der Zuleitung. Farbe: Schwarz.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Außenbeschallungsanlagen
- Lautsprecher für Solarien und Feuchträume
- Boote, Schiffe und offenen Fahrzeuge

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
290 g
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Merkmale
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
60 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
70 - 16000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.