Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FR 16 WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton FR 16 WP
Visaton FR 16 WP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6957137
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2136
EAN/GTIN:
     4007540021362
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Seewasserbeständiger 16 cm (6,5") Breitbandlautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoffkorb und -gitter. Absolut korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung und Silikonummantelung der Zuleitung. Farbe: Schwarz. Anwendungsmöglichkeiten: - Außenbeschallungsanlagen - Lautsprecher für Solarien und Feuchträume - Boote, Schiffe und offenen Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
67 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.