Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman ST3030 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman ST3030 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz
simplehuman ST3030 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz
simplehuman ST3030 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz
simplehuman ST3030 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz
simplehuman ST3030 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz
simplehuman ST3030 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz
simplehuman ST3030 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz
simplehuman ST3030 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69594061
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     ST3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel
Unser neuer Sensorspiegel verleiht Ihnen die Sicherheit, das tru-lux Licht auch unterwegs immer zur Verfügung zu haben! Das tru-lux Lichtsystem simuliert das natürliche Sonnenlicht, sodass Sie alle Farbnuancen sehen können und wissen, wann Ihr Make-up farblich perfekt abgestimmt und makellos ist. Durch die 3-fache Vergrößerung können Sie jedes Detail ganz klar erkennen. Der Sensor schaltet das Licht automatisch ein, wenn er aus dem Sensorbeutel genommen wird und schaltet es wieder aus, wenn er zurückgelegt wird. Die Einschalttaste lässt Sie zwischen 650 oder 300 Lux umschalten. Eine ausklappbare Ringhalterung liegt sicher und bequem in Ihrer Hand oder kann als Ständer für freihändiges Betrachten verwendet werden — und er ist mit einem angebrachten Knopfgurt ausgestattet, der den Spiegel sicher im Beutel hält. Der Spiegel ist aufladbar und eine Aufladung hält bis zu 1 Woche bei normaler täglicher Verwendung.
Weitere Informationen:
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Befestigungstyp
Freistehend
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Edelstahl
Vergrößerung 1
3 x
Beleuchtung
Beleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtfarbe
Neutralweiß
Steuerung
Sensor
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
104 mm
Dicke
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenspiegel, taschenspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.