Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HMIP-BPS Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HMIP-BPS Zubehör für elektrische Schalter
Homematic IP HMIP-BPS Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69594176
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     HMIP-BPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.