Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap Table Mount Tischhalterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Tap Table Mount Tischhalterung Schwarz
Logitech Tap Table Mount Tischhalterung Schwarz
Logitech Tap Table Mount Tischhalterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69598599
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001811
EAN/GTIN:
     0097855147325
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Die speziell für Konferenzraumtische mit einem flachen Profil entwickelte Tischhalterung mit Kabelführungsöffnungen hält Tap an Ort und Stelle. Die Tap Tischhalterung sorgt für eine sauber aufgeräumte Tischoberfläche dank der Kabelführungsöffnung und dem 180°-Schwenkdesign zur praktischen Bedienung von beiden Seiten des Tisches aus.

FLACHES DESIGN MIT DREHACHSE
Ergänzt nahtlos die schnittige Optik und den 14°-Bildschirmwinkel von Tap und ist um 180° schwenkbar, damit alles problemlos von unterschiedlichen Positionen aus zu sehen und zu bedienen ist.

PASSEND FÜR DIE MEISTEN TISCHE
Anpassbar an bis zu 50 mm (2 Zoll) dicke Tischplatten und Kabelführungsöffnungen mit einem Durchmesser von 51–89 mm.

INTEGRIERTES KABELMANAGEMENT
Unterstützt die Kabelführung durch die Kabelführungsöffnung für ein ordentliches Erscheinungsbild.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
416 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
61 mm
Merkmale
Produkttyp
Tischhalterung
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Tisch/Bank
Markenkompatibilität
Logitech
Kompatible Produkte
Tap
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
150 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
939-001817
ab € 179,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.