Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Kabelkanal-Zubehör
>
Drahthalteklammer
>
Artikel
Logitech PC Mount
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-69598780
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
939-001825
EAN/GTIN:
8592978174156
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
CPU Halter
CPU Halterung
PC-HALTERUNG
Befestigen Sie Ihren Mini-PC oder Ihre Chromebox sicher und in sicherem Abstand. Die PC-Halterung wurde konzipiert für die diskrete Einrichtung hinter Auslagen, in Schränken oder unter Tischen und eignet sich hervorragend für Konferenzräume, Einzelhandelsstandorte und Messestände.
PASSEND FÜR DIE MEISTEN SFF-PCS
Die robuste Stahlhalterung im SFF-Design („Small Form Factor“) ist geeignet für Chromebox Computer und Montageplatten mit 100 mm VESA-Montagemuster.
INTEGRIERTE KABELHALTERUNG
Eine zweiteilige Kabelhalterung sorgt für reduzierte Belastung und hält die USB-, HDMI-, Strom- und Netzwerk-Kabel sicher an Ort und Stelle.
UNAUFFÄLLIGES DESIGN
Der Lieferumfang enthält Hardware zum Befestigen eines PCs hinter einem Bildschirm an der Wand oder unter einem Tisch.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
145 mm
Höhe des Versandkartons
183 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
Monitor-Stativ CPU-Halterung
Empfohlener Chassis-Typ
SFF
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Befestigungstyp
Schraube
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
26 mm
Paketgewicht
783 g
Technische Details
Verpackungstiefe
273 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Verpackungsbreite
170 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl
1
Montageset
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
PC-Halterung
Weitere Suchbegriffe:
PC Halter
,
PC-Halterung
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
logitech cpu halter
,
drahthalteklammer
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 92,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS MB16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Asus
90LM04T0-B02170
ab € 192,76*
Ähnlich
ASUS ProArt PA278CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM06Q0-B01370
ab € 239,56*
Ähnlich
ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM04NC-B01370
ab € 971,67*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Bomber
Asus
90GC01C0-BLT020
ab € 77,70*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT010
ab € 25,66*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT020
ab € 25,66*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT030
ab € 25,66*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT040
ab € 39,97*
Ähnlich
ASUS ROG Keris Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
Asus
90MP01R0-B0UA00
ab € 18,42*
Ähnlich
ASUS ROG Strix XG27AQM EVA Edition Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Mehrfarbig
Asus
90LM06U5-B02370
ab € 851,81*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming P3 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün, Grau
Asus
90MP01C0-B0UA00
ab € 7,53*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG249Q Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM05E0-B01170
ab € 136,07*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG249Q1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06J1-B01170
ab € 132,39*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG27WQ1B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM0671-B01170
ab € 196,74*
Ähnlich
ASUS VA249HE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM02W1-B02370
ab € 77,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen