| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-69667636 Herst.-Nr.: 000867003 EAN/GTIN: 4004764060320 |
| |
|
| | |
| Wenn Du einen hochwertigen Marker suchst, der Dich bei tagtäglichen Aufgaben unterstützt, wie beispielsweise der Beschriftung von Kartons oder Werkzeugen, sollte der edding 500 Permanentmarker Deine erste Wahl sein. Die langlebige und abriebbeständige Tinte ermöglicht permanente Beschriftungen verschiedener Materialien. Die variable Keilspitze gibt Dir die Möglichkeit, Gegenstände sowohl mit breiten als auch mit feinen Linien zu beschriften und zu markieren. Der edding 500 Permanentmarker hat einen robusten Aluminiumschaft und ist dank seines kurzen Gehäuses leicht zu handhaben oder in der Werkzeugkiste zu verstauen. Selbstverständlich ist dieser spezielle edding auch wasserfest, schnell trocknend, geruchsarm und lichtbeständig. Er kann auf Materialien wie Kunststoff, Holz, Metall, Glas oder Karton verwendet werden, um nur einige zu nennen. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Blau | | Typ der Spitze | Meißel | | Produktfarbe | Blau, Rot, Weiß | | Gehäusematerial | Aluminium | | Strichbreite (min) | 2 mm | | Strichbreite (max) | 7 mm | | Abnehmbare Spitzen | Ja | | Nachfüllbar | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Wasserfest | Ja | | Lichtbeständig | Ja | | Verschleißfest | Ja | | Geeignet für Materialien | Karton, Glas, Leder, Metall, Kunststoff, Holz | | Ursprungsland | Deutschland | | Geruchsarm | Ja | | Zertifizierung | CE | Technische Details | Enthält nicht | Xylol, Toluol |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |