Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 0155/15 6 2 Scheibe(n) 810 W Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 0155/15 6 2 Scheibe(n) 810 W Mintfarbe
Ariete 0155/15 6 2 Scheibe(n) 810 W Mintfarbe
Ariete 0155/15 6 2 Scheibe(n) 810 W Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69678358
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ARI-155-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
delonghi toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Mintfarbe
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Niveau, Drehregler
Bräunungsstufen
6
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
810 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1440 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,61*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.