Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HMIP-BROLL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HMIP-BROLL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HMIP-BROLL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69683661
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     HMIP-BROLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollladenaktor
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Unterputzaktor zum Steuern von Rollläden und Markisen
- Bedienung über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder direkt über die Tasterwippe des Schalters
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Rollläden/ Markisen
- Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und Untergang
- Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten realisierbar
- Einfache Inbetriebnahme dank automatischer Kalibrierfahrt
- Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen
- Integration auch in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
58 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
32.2 g
Merkmale
Produkttyp
Transmitter
Produktfarbe
Weiß
Maximum Außenabstand
220 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Leistung
0.2 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,91*
€ 227,183
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,82*
€ 223,506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,88*
€ 218,817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,61*
€ 185,176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.