Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HMIP-HAP WLAN Access Point 100 Mbit/s Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Homematic IP HMIP-HAP WLAN Access Point 100 Mbit/s Weiß
Homematic IP HMIP-HAP WLAN Access Point 100 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69683665
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     HMIP-HAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Verpackungsvolumen
448 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
153 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES
Merkmale
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kanalabstand
868.3 MHz
Maximum Außenabstand
150 m
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.2 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.55 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 149,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,37*
€ 230,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,11*
€ 223,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 183,93*
€ 218,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,93*
€ 210,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,82*
€ 202,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,70*
€ 178,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.