Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klettband
>
Haken- und Flauschband
>
Artikel
Velcro VEL-EC60295 Klettverschluss Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-69687617
Hersteller:
Velcro
Herst.-Nr.:
VEL-EC60295
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Bandlänge
10 m
Merkmale
Produktfarbe
Blau
... >
Nähzubehör & -verbrauchsmaterial
>
Näh-Verschlüsse
>
Klettverschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Klettverschluss
,
velcro klettband 20mmx10m
,
velcro klettband
,
klettband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro VEL-EC60270 Klettverschluss Weiß
Velcro
VEL-EC60270
ab € 10,97*
Ähnlich
Velcro VEL-EC60271 Klettverschluss Schwarz
Velcro
VEL-EC60271
ab € 11,01*
Ähnlich
Velcro VEL-EC60277 Klettverschluss Beige
Velcro
VEL-EC60277
ab € 10,99*
Ähnlich
Velcro VEL-EC60280 Klettverschluss Khaki
Velcro
VEL-EC60280
ab € 11,03*
Ähnlich
Velcro VEL-EC60281 Klettverschluss Grau
Velcro
VEL-EC60281
ab € 10,98*
Ähnlich
Velcro VEL-EC60284 Klettverschluss Burgund
Velcro
VEL-EC60284
ab € 10,99*
Ähnlich
Velcro VEL-EC60285 Klettverschluss Rot
Velcro
VEL-EC60285
ab € 10,99*
Ähnlich
Velcro VEL-EC60289 Klettverschluss Braun
Velcro
VEL-EC60289
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen