| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-69692183 Herst.-Nr.: 55454 EAN/GTIN: 9783473554546 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Atlas zum Kartenlesenlernen vereint genaues Kartenmaterial mit wichtigen Informationen über Länder, Menschen und Kontinente. Wissenswerte, verrückte und faszinierende Fakten sowie spannende Rätsel machen ihn zu einem echten Entdeckerbuch.
Dieser Atlas führt Kinder spielerisch an das Lesen von Karten heran. Physische, politische und thematische Karten sind auf die für Kinder relevanten Informationen reduziert und laden zu Entdeckungen rund um die Welt ein. Länder, Menschen und Kulturen werden ebenso vorgestellt wie Tiere, Pflanzen und Lebensräume. Zusätzlich regen Rätsel und Suchaufgaben zur Beschäftigung mit dem Kartenmaterial an. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Anzahl der Seiten | 160 Seiten | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 7 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 320 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |