Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal K20608 Ingenio Bratwender 40 cm K20608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal K20608 Ingenio Bratwender 40 cm K20608
Tefal K20608 Ingenio Bratwender 40 cm K20608
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69704814
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K2060814
EAN/GTIN:
     3168430220584
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
TEFAL INGENIO BRATWENDER: Erstklassige Utensilien für vielseitiges Kochen
Tefal präsentiert Tefal Ingenio Premium, unser neues Sortiment an praktischen Küchenutensilien, das all Ihre Erwartungen erfüllt. Vielseitig in der Anwendung, hochwertig in der Verarbeitung und elegant im Design - ein System, das überzeugt! Der perforierte Ingenio Premium Bratwender ist der perfekte Küchenhelfer für den täglichen Gebrauch: Vielseitig und sicher in der Anwendung, hitzebeständig, resistent gegen Verfärbungen und leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produkttyp
Kochspatel
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
220 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
473 mm
Gewicht
95 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
399 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
95 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.