Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron ASV45W Ventilator Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron ASV45W Ventilator Blau, Weiß
Bestron ASV45W Ventilator Blau, Weiß
Bestron ASV45W Ventilator Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69711163
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     ASV45W
EAN/GTIN:
     8712184049318
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
bestron standventilator
stand ventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
2910 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Blau, Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Lüfterdurchmesser
450 mm
Oszillationsrange
75 °
Vertikale Auto-Rotation
Ja
Höhenanpassungsrate
1020 - 1220 mm
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Griff(e)
Ja
Schutzgitter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.