Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron ASV45ZR Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron ASV45ZR Ventilator Schwarz
Bestron ASV45ZR Ventilator Schwarz
Bestron ASV45ZR Ventilator Schwarz
Bestron ASV45ZR Ventilator Schwarz
Bestron ASV45ZR Ventilator Schwarz
Bestron ASV45ZR Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69711294
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     ASV45ZR
EAN/GTIN:
     8712184049295
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
2910 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Lüfterdurchmesser
450 mm
Oszillationsrange
75 °
Höhenanpassungsrate
1020 - 1220 mm
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
7.5 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.