Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp 12033114 0,15 m HDMI type A VGA (D-Sub) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp 12033114 0,15 m HDMI type A VGA (D-Sub) Weiß
Secomp 12033114 0,15 m HDMI type A VGA (D-Sub) Weiß
Secomp 12033114 0,15 m HDMI type A VGA (D-Sub) Weiß
Secomp 12033114 0,15 m HDMI type A VGA (D-Sub) Weiß
Secomp 12033114 0,15 m HDMI type A VGA (D-Sub) Weiß
Secomp 12033114 0,15 m HDMI type A VGA (D-Sub) Weiß
Secomp 12033114 0,15 m HDMI type A VGA (D-Sub) Weiß
Secomp 12033114 0,15 m HDMI type A VGA (D-Sub) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69802113
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     12.03.3114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI type A
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.