Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-BF45-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-BF45-4
Visaton VS-BF45-4
Visaton VS-BF45-4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6983326
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2240
EAN/GTIN:
     4007540022406
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
4,5 cm (1,8") Kleinlautsprecher mit Aluminium-Membran und transparentem Kunststoffkorb mit zwei Befestigungslöchern. Ausgewogener Frequenzgang und sehr gute Tieftonwiedergabe. Geeignet für Anwendungen, die zugleich geringe Abmessungen und gute Musik- und Sprachwiedergabe fordern.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schallldruckpegel
79 dB
Audio
RMS-Leistung
4 W
Musik Energie
8 W
Frequenzbereich
90 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
32 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechermembranmaterial
Aluminium
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
1.8 Zoll
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.