Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-K23PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-K23PC
Visaton VS-K23PC
Visaton VS-K23PC
Visaton VS-K23PC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6983339
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2823
EAN/GTIN:
     4007540028231
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
kleinlautsprecher
2,3 cm (0,9") Kleinlautsprecher zur Montage auf Leiterplatten. Anwendungsmöglichkeiten : - Signalausgabe in Maschinen oder Geräten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Audio
RMS-Leistung
0.2 W
Frequenzbereich
900 – 16000 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Musik Energie
0.5 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
23 x 23 x 8.6 mm
Material
Kunststoff
Lautsprecher
1
Typ
TV/Monitor speakers
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7243100
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.