Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 606-51 Künstlicher Weihnachtsbaum Unbeleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 606-51 Künstlicher Weihnachtsbaum Unbeleuchtet
Star Trading 606-51 Künstlicher Weihnachtsbaum Unbeleuchtet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69882172
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     606-51
EAN/GTIN:
     7391482028457
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Unbeleuchtet
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Sektionen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
1300 mm
Höhe
2100 mm
Weitere Suchbegriffe: star trading tannenbaum, christbaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.