Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 600-61 Künstlicher Weihnachtsbaum Integrierte Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 600-61 Künstlicher Weihnachtsbaum Integrierte Beleuchtung
Star Trading 600-61 Künstlicher Weihnachtsbaum Integrierte Beleuchtung
Star Trading 600-61 Künstlicher Weihnachtsbaum Integrierte Beleuchtung
Star Trading 600-61 Künstlicher Weihnachtsbaum Integrierte Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69882217
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     600-61
EAN/GTIN:
     7391482600615
Suchbegriffe:
LED-Baum
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weitere Informationen:
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
30 Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Merkmale
Typ
Integrierte Beleuchtung
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.