Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W
Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W
Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W
Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W
Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W
Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W
Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W
Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W
Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W
Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W
Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W
Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W
Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W
Star Trading 480-45 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69882233
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     480-45
EAN/GTIN:
     7391482035424
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Transparent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Kabelfarbe
Silber
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
1 W
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
350 mm
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Leuchtmittel-Abstand
50 mm
Energie
Eingangsspannung
1.2 DC V
Stromstärke
0.01 A
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Batteriereichweite
6 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.