| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-69909118 Herst.-Nr.: 65987 EAN/GTIN: 4043619659876 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dieser Platinenhalterung von Delock können Platinen mit einer Breite von 72 mm aufgenommen werden, um sie an einer 15 mm oder 35 mm breiten Hutschiene zu befestigen. Die Platinenhalterung kann individuell in verschiedenen Längen gekürzt werden. Nach der Kürzung, können die beiden Endkappen wieder aufgesteckt werden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Schrauben enthalten | Ja | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 70 °C | Technische Details | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Sonstige Funktionen | Länge (mm) | 250 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |