Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85641 SATA-Kabel 2 m eSATA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85641 SATA-Kabel 2 m eSATA Schwarz
DeLOCK 85641 SATA-Kabel 2 m eSATA Schwarz
DeLOCK 85641 SATA-Kabel 2 m eSATA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69909123
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85641
EAN/GTIN:
     4043619856411
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel 2m
esata kabel
dlock esata kabel
Dieses eSATA Kabel von Delock dient dem Anschluss verschiedener SATA Geräte mit eSATA Stecker, wie z. B. externer Festplatten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
SATA II
Anschluss 1
eSATA
Anschluss 2
eSATA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/27
Max. Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.