Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franzis Verlag 67009 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franzis Verlag 67009 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Franzis Verlag 67009 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Franzis Verlag 67009 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Franzis Verlag 67009 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Franzis Verlag 67009 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Franzis Verlag 67009 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69910176
Hersteller:
     Franzis Verlag
Herst.-Nr.:
     67009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Die BMW R 90 S ist eine Motorradikone der 1970er-Jahre. Als sie 1973 auf den Markt kam, war sie eines der schnellsten Serienmotorräder ihrer Zeit. Mit dem Franzis-Motorbausatz erleben Sie die Technik des legendären Zweirads hautnah! Bauen Sie ein transparentes Funktionsmodell des Aggregats und erleben Sie absolute Technikfaszination!

Das transparente Funktionsmodell als Bausatz ist ein absolutes Highlight für alle Technik- und Motorradfans. Mit den rund 200 Kunststoffbauteilen stecken und schrauben Sie innerhalb von rund drei bis vier Stunden Ihren eigenen Motorrad-Boxermotor zusammen. Es ist kein Kleben notwendig – ein angenehmes Modellbauerlebnis ist garantiert!

Das Funktionsmodell ist beweglich: So arbeiten Kurbelwelle, Zylinder und Kolben im realgetreuen Zusammenspiel wie beim großen Vorbild. Die Zündfunken in den Zylindern werden durch LEDs simuliert. Dank der transparenten Bauweise können Sie den Aufbau, die Funktionsweise und die Mechanik des Zweizylinder-Motors im Maßstab 1:2 zunächst beim Zusammenbau, dann von außen während der Bewegung nachvollziehen. Highlight ist das detaillierte und schaltbare 5-Gang-Getriebe.

Zusätzlich ist im Funktionsmodell ein Soundmodul mit einer Soundaufnahme des originalen Motors integriert. Auf Knopfdruck können Sie so die detailgetreue Nachbildung des Motorrad-Boxermotors zum Leben erwecken. Wer Motorräder liebt, wird von diesem Bausatz begeistert sein!

Die Motorradikone der 1970er-Jahre
Die BMW R 90 S ist eine der faszinierendsten Motorräder auf unseren Straßen überhaupt. Sie kam 1973 auf den Markt und begeisterte von Anfang an die Motorradfans. Sie war eines der schnellsten Serienmotorräder ihrer Zeit und das Spitzenmodell der berühmten „Strich-Sechs“-Baureihe aus der bayerischen Motorradschmiede.

Eine Besonderheit der Baureihe war das Getriebe – erstmals stattete BMW seine Motorräder mit einem 5-Gang-Getriebe aus. Das Topmodell R 90 S überzeugte seine Fahrer vor allem durch seinen sportlichen Charakter. Zahlreiche bedeutende Rennsiege zeugen von dem durchdachten und leistungsstarken Konzept des Motorrads und seines Boxermotors.

Der Franzis-Bausatz bringt den berühmten Zweizylinder-Boxermotor der R 90 S als transparentes Funktionsmodell im Maßstab 1:2 auf Ihren Schreibtisch. Stecken und schrauben Sie das Modell zusammen und erleben Sie das detailgetreue Zusammenspiel des 5-Gang-Getriebes mit dem Motor.

Motorradtechnik zum Verstehen
Für alle Technik- und Motorradfans ist der Bausatz ein absolutes Highlight. Bauen Sie zunächst Schritt für Schritt Ihr eigenes Modell zusammen und erleben Sie anschließend die Funktionsweise der einzelnen Komponenten. Das aufgebaute Motormodell ist darüber hinaus durch seine elegante Bauweise ein Hingucker! Zeigen Sie, dass in Ihnen ein Ingenieur steckt!
- Original Motor-Sound dank integriertem Soundmodul
- Transparentes Gehäuse für einen faszinierenden Blick ins Innere
- Kurbelwelle, Kolben, Zylinder, schaltbares 5-Gang-Getriebe … alles bewegt sich
- Zündfunken werden mit LEDs simuliert
- Mit Podest zum Aufstellen
- Modellmaße: ca. 160 mm Breite x 355 mm Höhe x 465 mm Tiefe

Das ideale Geschenk für alle BMW-Fans
Der Motor der BMW R 90 S ist ein Aushängeschild deutscher Ingenieurskunst. Elegant und leistungsstark trieb es das BMW-Spitzenmodell zu Höchstleistungen. Erleben Sie die Faszination Motortechnik und beschenken Sie sich selbst oder Ihre Liebsten. Dank der transparenten Bauweise können Sie die Funktionsweise des legendären Aggregats nachvollziehen!

Hochwertiges Begleitbuch
Der Bausatz beinhaltet ein hochwertiges, zweiteiliges Begleitbuch mit 120 großformatigen Seiten, welches exklusiv für das Funktionsmodell erstellt wurde. Auf den ersten 60 Seiten erfahren Sie spannendes Hintergrundwissen zur BMW-Motorradgeschichte, zum Boxermotor und zur BMW R 90 S.

Dank zahlreicher Abbildungen und Grafiken bekommen Sie einen noch intensiveren Einblick in die Entstehungs- und Erfolgsgeschichte des legendären Zweirads.
BMW Motorrad und der Boxermotor
- Der Boxermotor als Universalgenie
- Die BMW Baureihen /5, /6 und /7
- Die BMW R 90 S – das erste BMW Superbike
- Die BMW R 90 S im Rennsport
- Der BMW Motorrad-Boxermotor heute

Im zweiten Teil des Begleitbuchs erfahren Sie auf 60 Seiten, wie Sie den Bausatz aufbauen können. Schritt für Schritt führt die ausführliche und durchgehend illustrierte Anleitung nachvollziehbar durch den Aufbau des Modells.

Die rund 200 Teile bauen Sie in rund drei bis vier Stunden zu einem funktionstüchtigen Boxermotor für Ihren Schreibtisch zusammen.
Weitere Informationen:
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
465 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch
Merkmale
Themenwelt
Ingenieurswesen
Produkttyp
Technik-Bausatz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Technisches Spielzeug Lernbausatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.