Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DP-UB154 Blu-Ray-Player 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DP-UB154 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Panasonic DP-UB154 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Panasonic DP-UB154 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Panasonic DP-UB154 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Panasonic DP-UB154 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Panasonic DP-UB154 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69919625
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DP-UB154EG-K
EAN/GTIN:
     5025232889310
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
panasonic blu-ray player
blu ray player
Atemberaubende 4K-Bilder
Die Ultra HD Blue-ray-Player von Panasonic unterstützen verschiedene HDR-Formate, wie zum Beispiel HDR10, welches das Standard-HDR-Format für Filme ist, sowie UHD Blue-ray Discs. Sie unterstützen jetzt auch HDR-Wiedergabe von dynamischen HDR10+TM-Metadaten, dem Standard der nächsten Generation. Und sie sind mit Hybrid Log-Gamma kompatibel. Der Synergieeffekt, der mit den hochwertigen, original Panasonic-Bildtechnologien erzielt wird, ermöglicht eine noch präzisere Bildausgabe.

Eine beeindruckende Ultra HD-Erfahrung
Ultra HD, die nächste Generation des Blue-ray Disc-Standards, wird unterstützt. Diese hochwertige Spitzentechnologie von Panasonic ermöglicht natürlichere Oberflächen mit beeindruckender 4K Auflösung. Lebendige Farben sowie ein hoher Kontrast erzeugen ein lebensechteres Ambiente Ihres Heimkinoerlebnisses, wie Sie es zuvor noch nie erlebt haben.

Die schönsten Erinnerungen auf einem großen Bildschirm
Genießen Sie auf Ihrem Ultra HD-Fernseher Erinnerungen an herrliche Urlaubsreisen oder wertvolle Bilder von Familie und Freunden, die mit einer Kamera oder einem Camcorder aufgenommen wurden. 4K-Videos können Sie in MP4, JPEG-Dateien in 4K-Auflösung ausgeben, um diese wunderschönen Momente wiedererleben zu können.

Erleben Sie exzellente Klangqualität
Dieses Modell ist für Audiowiedergabe mit hoher Auflösung konzipiert. Neben den herkömmlichen Formaten WAV, FLAC, MP3, AAC, WMA, AIFF können auch DSD- (11.2 MHz, 5,6 MHz, 2,8 MHz) und ALAC-Musikdateien wiedergegeben werden. Einfach an Ihr Audiosystem zu Hause anschließen und schon können Sie Ihre Musikquellen in Studioqualität wiedergeben.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Deep Colour-Unterstützung
Ja
x.v. Farbunterstützung
Ja
24p
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
Blu-Ray-Video, DVD-Video
Playback-Disk Typ
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
BD-Live
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Leistung
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVCHD, H.264, HEVC, MKV, MP4, MPEG2, PS, TS
Unterstützte Audioformate
AAC, AIFF, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPEG, MPO
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.