Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-K50WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-K50WP
Visaton VS-K50WP
Visaton VS-K50WP
Visaton VS-K50WP
Visaton VS-K50WP
Visaton VS-K50WP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6996999
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2915
EAN/GTIN:
     4007540029153
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
5 cm (2") Breitbandlautsprecher mit Kunststoff­korb und Kunststoffmembran. Breiter Übertragungsbereich und gute Sprachverständlichkeit. Besonders geeignet für Anwendungen im Außenbereich und unter kritischen Umgebungseinflüssen (z.B. Feuchtigkeit).

Anwendungsmöglichkeiten:
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
- Kontroll-Lautsprecher im Außenbereich

Eigenschaften:
- Kunststoff: ABS (Korb; UL 94: HB), Mylar (Membran)
- Funktionstüchtig bei Kälte gemäß EN 60068-2-1/EN 50155
- Wetterfest
- UV-beständig
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
TV/ Monitorlautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
50 x 50 x 18.5 mm
Mylarkuppel
Ja
Lautsprecher
1
Schwingspulendurchmesser
10 mm
Schallldruckpegel
84 dB
Audio
RMS-Leistung
2 W
Musik Energie
3 W
Frequenzbereich
180 – 17000 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48 g
Durchmesser
50 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
2 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.