Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-K50FL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-K50FL-8
Visaton VS-K50FL-8
Visaton VS-K50FL-8
Visaton VS-K50FL-8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6997010
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2948
EAN/GTIN:
     4007540029481
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
5 cm (2") Kleinlautsprecher mit Kunststoffmembran. Sehr flache Bauweise. Gute Sprachverständlichkeit.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Signalausgabe in Geräten und Anlagen aller Art, in denen wenig Platz zur Verfügung steht.
- Gut geeignet für Anwendungen im Außenbereich und bei kritischen Umgebungseinflüssen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mylarkuppel
Ja
Schwingspulendurchmesser
13 mm
Schallldruckpegel
80 dB
Audio
RMS-Leistung
1 W
Musik Energie
2 W
Frequenzbereich
150 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Durchmesser
50 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
2 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.