Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-BG13P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-BG13P
Visaton VS-BG13P
Visaton VS-BG13P
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6997012
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     3011
EAN/GTIN:
     4007540030111
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
13 cm (5") Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel. Sehr ausgeglichener Frequenzgang und sehr gute Sprachverständlichkeit. Hoher Wirkungsgrad. Für den Einsatz in größeren Schallzeilen oder in kleinen Monitorboxen.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Schallzeilen, Projektionslautsprecher
- kleine Monitorboxen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
430 g
Merkmale
RMS-Leistung
20 W
Musik Energie
40 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
120 – 20000 Hz Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.