Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17039 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17039 Montage-Kit
Walimex 17039 Montage-Kit
Walimex 17039 Montage-Kit
Walimex 17039 Montage-Kit
Walimex 17039 Montage-Kit
Walimex 17039 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6997190
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17039
EAN/GTIN:
     4250234570398
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Wie im Leben kommt es auch in der Fotografie auf gute Verbindungen an. Verbindungen, die sich durch ihre Stabilität und Zuverlässigkeit auszeichnen. Der Doppelclip von walimex fällt definitiv in diese Kategorie, denn er verbindet Ihre Studiohelfer auf simple und praktische Art miteinander. Befestigen Sie z.B. farbige Studiofilter an Standard-Reflektoren oder leichte und kleine Falt-Reflektoren an einem Hintergrundsystem. Den Einsatzmöglichkeiten sind keinerlei Grenzen gesetzt! Da beide Klemmen jeweils um 360° drehbar sind, sind Sie zudem sehr flexibel bezüglich Anbringung und Positionierung. Die Federzwingen sind besonders kraftvoll und garantieren stabile Verbindungen und sind damit genau das, was Sie im Studio brauchen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Breite
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.