Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17040 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17040 Montage-Kit
Walimex 17040 Montage-Kit
Walimex 17040 Montage-Kit
Walimex 17040 Montage-Kit
Walimex 17040 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6997191
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17040
EAN/GTIN:
     4250234570404
Suchbegriffe:
Komponent
Ein Multitalent im Studio oder on Location ist die Kombination aus Blitz- und Schirmhalter von walimex. Auf einfache Art bietet dieses Produkt die Möglichkeit für eine tolle Studiobeleuchtung, nämlich indem ein Kompaktblitz und ein Schirm auf einem Lampenstativ befestigt werden. Die Halterung ist neigbar, was besonders bei Blitzgeräten ohne verstellbaren Winkel vorteilhaft ist. Ein besonderes Extra bietet der Blitzschuh: Im Gegensatz zu den meisten anderen Halterungen, bei denen der Blitzfuß nur in den Blitzschuh geschoben wird, bietet der walimex-Artikel eine feste Schraub-Verbindung und somit erhöhte Stabilität. Die robuste Metallverarbeitung macht das Produkt langlebig und belastbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Ergonomie
Drehwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.