Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 9115 Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 9115 Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco 9115 Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70112220
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9115AXI-K
EAN/GTIN:
     889728211833
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
203 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Status
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,28*
€ 980,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,41*
€ 973,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,42*
€ 967,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,44*
€ 943,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,05*
€ 888,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.