Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose 04.10 20 06 Elektrische Abdeckung IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rose 04.10 20 06 Elektrische Abdeckung IP66
Rose 04.10 20 06 Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70151163
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     04.10 20 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
100 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: aluminiumgehäuse rose, leergehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100110330
ab € 13,74*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,92*
Zubehör
Rose
100610090
ab € 3,81*
Zubehör
Rose
100614730
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.