Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1852985 Montage-Kit Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1852985 Montage-Kit Schwarz Polyamid
Phoenix Contact 1852985 Montage-Kit Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70153766
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1852985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.24 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1852862
ab € 1,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1853227
ab € 1,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1607509
ab € 4,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1607745
ab € 27,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1607516
ab € 5,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1583542
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1583555
ab € 2,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1583568
ab € 3,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1852833
ab € 3,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1852859
ab € 1,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1853528
ab € 2,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1853531
ab € 2,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1854019
ab € 2,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1854022
ab € 3,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1884872
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.