Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1853007 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1853007 Montage-Kit
Phoenix Contact 1853007 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70155306
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1853007
EAN/GTIN:
     4017918134297
Suchbegriffe:
Komponent
Anbaurahmen, ohne PE, für Kontakteinsatz-Module, Bauform 4, Anzahl der Einsatzmodule 5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13.65 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1852862
ab € 1,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1853243
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1853531
ab € 2,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1607537
ab € 7,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1852833
ab € 3,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1884979
ab € 2,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1607751
ab € 10,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1607544
ab € 9,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1583542
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1583555
ab € 2,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1583568
ab € 3,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1607509
ab € 4,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1607516
ab € 5,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1607523
ab € 5,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1607530
ab € 6,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.