Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.60.7.006.9024 Leistungsrelais Blau 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder 39.60.7.006.9024 Leistungsrelais Blau 1
Finder 39.60.7.006.9024 Leistungsrelais Blau 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70156332
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.60.7.006.9024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Pole
1
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,83*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093.63.0024
ab € 2,38*
Zubehör
Finder
093.63.8230
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.