Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.60.7.060.9024 Leistungsrelais Blau 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder 39.60.7.060.9024 Leistungsrelais Blau 1
Finder 39.60.7.060.9024 Leistungsrelais Blau 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70156340
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.60.7.060.9024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Pole
1
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
60 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,83*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093.63.0024
ab € 2,38*
Zubehör
Finder
093.63.8230
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.