Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61801135 Schlauchverschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 61801135 Schlauchverschraubung
Lapp 61801135 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70184811
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Schwarz
Gewindegröße
Pg9
Klemmbereich
4 - 8 mm
Gewindelänge
8 mm
Durchmesser unterstützte Rohrleitungen
13 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,63*
€ 211,3797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,974*
€ 202,26906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,194*
€ 198,96086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,584*
€ 191,09496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,904*
€ 174,81576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.