Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61801185 Schlauchverschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 61801185 Schlauchverschraubung
Lapp 61801185 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70205582
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Schwarz
Gewindegröße
Pg36
Klemmbereich
22 - 32 mm
Gewindelänge
13 mm
Durchmesser unterstützte Rohrleitungen
42.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,84*
€ 372,2796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 304,03*
€ 361,7957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,50*
€ 350,455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,28*
€ 334,7232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,86*
€ 309,2334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.