Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 79151-550 00 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7023564
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     79151-550 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Montagewanne 79151-550 00 für 55+1 Stck. SID-CT oder LSA-Plus 10DA Anschluß- oder Trennleisten mit einem Rastermaß von 27,5 mm und einer Tiefe von 49 mm .

Die 3M™ LSA-Plus Montagewanne der Baureihe 2 für 55 + 1 Leisten mit einem Rastermaß von 27,5 mm und einer Tiefe von 49 mm ist ideal für die rückseitige Montage von 55 LSA-Plus-Anschluss- und Trennleisten mit je 10 Doppeladern. Diese Montagewanne aus rostfreiem Stahl dient der rückseitigen Montage von Anschluss- und Trennleisten. Sie weist ein Rastermaß von 27,5 mm auf und bietet zusätzlichen Platz für einen Modulschilderrahmen oder einen Erdungsanschluss. Sie weist eine Tiefe von 49 mm auf.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zweck
Weitverkehrs- und Zugangsnetze: xDSL
Kompatibilität
LSA-Plus
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
1575 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.