Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Dekorationsartikel
>
Partydekoration
>
Luftballons
>
Artikel
Papstar 19344 partydekorationen Spielzeugballon
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-70251275
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
19344
EAN/GTIN:
4002911193440
Suchbegriffe:
Luftballons
Festdekoration
Partydekoration
Partydekorationen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeugballon
Material
Latex
Produktfarbe
Pink, Weiß
Form
Rund
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser im aufgeblasenen Zustand
250 mm
... >
Unterhaltung & Hobby
>
Party-Zubehör
>
Partydekorationen
Weitere Suchbegriffe:
papstar luftballons
,
luftballons
,
luftballon 80cm umfang
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,46*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen