Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Pure Teller


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar Pure Teller
Papstar Pure Teller
Papstar Pure Teller
Papstar Pure Teller
Papstar Pure Teller
Papstar Pure Teller
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70251280
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
6.4 g
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
160.8 g
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Quadratisch
Material
Palmengewächse
Produktfarbe
Holz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Feuerfest
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Zertifizierung
DIN EN 13432
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.