Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Einweglongdrinkglas
>
Artikel
Papstar 12173 Einwegbecher 300 ml Polystyrol
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Papstar
icecat
Lager 2813
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-374-081
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
12173
EAN/GTIN:
4002911121733
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
stabile Einwegbecher aus glasklar gespritzem PS
( Polystyrol )
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
295 mm
Versandkartonslänge
590 mm
Versandkartonshöhe
460 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
11428 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
4002911221730
Merkmale
Volumen (ml)
300 ml
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58.5 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
21.14 g
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
216.62 g
... >
Küchenutensilien
>
Einweg-Geschirr
>
Einwegbecher
Weitere Suchbegriffe:
Aperitifglas
,
Cocktail Glas
,
Cocktailglas
,
Hurricane Glas
,
Hurricaneglas
,
Martini-Schale
,
Einweg-Longdrinkglas
,
Einweglongdrinkglas
,
Highball-Glas
,
Highballglas
,
Longdrink-Becher
,
Longdrink-Glas
,
Longdrinkbecher
,
Longdrinkglas
,
aperitifglas
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
9 Tage
50
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,29*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 4,73*
Lager 388
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,87*
€ 116,88*
Lager 2909
3 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 117,00*
€ 117,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,262* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen (
entspricht € 164,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
50 Stiel-Gläser (Oberteile) für Sekt, PS 0,1 l Ø 5 cm · 17,5 cm glasklar von
Starpak
12186
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen