| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-7025442 Herst.-Nr.: 16927 EAN/GTIN: 4250234569279 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - schützt Ihre SLR-Kamera vor Stößen, Kratzern und Feuchtigkeit
- optimal zur Aufbewahrung und zum Transport - wasserdichtes und elastisches Neopren-Material - beidseitig mit grauer oder schwarzer Außenseite verwendbar - einfach und schnell zu bedienen - passend für große Kameras mit angesetztem Objektiv bis max. 23cm Tiefe, z.B.: Nikon D40, Canon EOS 300D
Die Kamera als wichtigstes Utensil eines jeden Fotografen verdient einen sicheren und flexiblen Schutz. Das feuchtigkeits- und schmutzabweisende Neopren ist genau das richtige Material, um diesen Schutz zu gewährleisten. Denn das weiche samtartige Futter schmiegt sich ganz leichtfüßig an Ihre Kamera an.
Die walimex Kamera-Schutzhülle in Größe L ist ganz schnell und unkompliziert zu nutzen. Einfach über Ihre Kamera gestülpt und mit dem Klettverschluss geschlossen, ist Ihre Kamera innerhalb weniger Sekunden gegen Spritzwasser, Kratzer und Staub protektiert. Genauso anschmiegsam wie die Neopren-Tasche an Ihre Kamera ist, ist auch das Aussehen an Ihren Geschmack: Denn mit der beidseitig verwendbaren Hülle können Sie je nach Geschmack entweder die schwarze oder graue Seite nach außen tragen. Mit Maßen von 23x16x14cm ist die Neopren-Hülle für große SLR-Kameras mitsamt angesetztem Objektiv und/oder Batteriegriff passend.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 135 g | ![](/p.gif) | Innenmaße (B x T x H) | 160 x 230 x 140 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Material | Neopren | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Nikon D40, Canon EOS 300D | ![](/p.gif) | Armband | Ja | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 190 x 440 x 70 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |